Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.1000 - S200X225VATY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée blanche;50,8x57,2mm;dia.12,1mm max;pour TDP43ME-RS;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983439836

Réf. Sonepar

00156043983

Réf. Fournisseur

S200X225VATY

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée blanche en rouleau; dimenions 50,8x57,2mm; diamètre 12,1mm max.; pour imprimante TDP43ME/E et dévidoir TDP43ME-RS; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette plastifiée à transfert thermique S200X225VATY comprend une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente pour une protection de la légende et une identification simple. Elle est spécialement dimensionnée pour les fils et les câbles. Améliorez votre système de codage de câbles grâce à une meilleure organisation et identification. A utiliser avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus et les imprimantes TDP. Vinyle. 2" x 2,25" (50,8 mm x 57,2 mm) Coloris transparent/blanc. 1000 étiquettes par package.