Panduit - Etiq. autoprotégée rouge;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour LS8E;200/cassette;Cdt.1 - S100X150VHC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. autoprotégée rouge;25,4x38,1mm;dia.8,1mm max.;pour LS8E;200/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 4.1...8.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983786190

Réf. Sonepar

00156000478

Réf. Fournisseur

S100X150VHC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

4.1...8.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée rouge en cassette; dimensions 25,4x38,1mm; diamètre 8,1mm max.; pour étiqueteuse LS8E; 200/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles disposent d'une zone imprimable rouge. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 1,5" (38,1 mm) de long avec une zone imprimable de 0,5" (12,7 mm) de hauteur et possèdent des fils de catégorie 5e/catégorie 6. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 200 étiquettes.