Panduit - Etiq.autoprotégée rouge;25,4x57,2mm;dia.12,2mm max;pour LS8;125/cassette;Cdt.1 - S100X225VHC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq.autoprotégée rouge;25,4x57,2mm;dia.12,2mm max;pour LS8;125/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 6.1...12.1 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983786237

Réf. Sonepar

00156000485

Réf. Fournisseur

S100X225VHC

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

6.1...12.1 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

rouge

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette autoprotégée rouge en cassette; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 12,2mm max; pour étiqueteuse LS8E; 125/cassette (+ encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles disposent d'une zone imprimable rouge. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 2,25" (57,15 mm) de long avec une zone imprimable de 75" (19,1 mm) de hauteur et possèdent un calibre de fil de 8-4 AWG. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 125 étiquettes.