Panduit - Etiq.ISO;symb. DANGER.;triangle 25,4mm;Noir sur Jaune;10/carte;Cdt.10cartes - PESW-B-9Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983431014
Réf. Sonepar
00156043101
Réf. Fournisseur
PESW-B-9Y
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
triangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
22.86 mm
hauteur:
19.9 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Symbole d'avertissement ISO, largeur du triangle de 1,00" (25,4 mm), danger - avertissement général, symbole de risque de danger, adhésif en vinyle, noir/jaune, 10 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.