Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500 - R100X150V1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983219339
Réf. Sonepar
00156001115
Réf. Fournisseur
R100X150V1T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle, peut pivoter pour améliorer la visibilité, l'apparence et le repositionnement. Zone à imprimer de 12,7 mm de haut. S'installe sur les fils raccordés sans déconnexion requise. Transparente avec zone d'impression blanche. 25,4 mm de large et 38,1 mm de long. Cœur de 76,2 mm, compatible avec les câbles 10-6 AWG, Cat 5e/6/6A UTP et Cat 5e FTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par package. Compatible avec Easy-Mark Plus™.