Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x38,1mm;dia.7,1mm max.;pour Laser/Jet encre;Cdt.1000 - R100X150X1J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 5.6...7.1 mm
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983799817
Réf. Sonepar
00156379981
Réf. Fournisseur
R100X150X1J
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
5.6...7.1 mm
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Etiquette laser/jet d'encre plastifiée Turn-Tell en polymère, peut pivoter pour améliorer la visibilité, l'apparence et le repositionnement. Zone à imprimer de 12,7 mm de haut. S'installe sur les fils raccordés sans déconnexion requise. Transparente avec zone d'impression blanche. 25,4 mm de large et 38,1 mm de long. Compatible avec les câbles 10-6 AWG, Cat 5e/6/6A UTP et Cat 5e FTP. Comprend 6 étiquettes par rangée, 24 étiquettes/feuille, 1 000 unités/pack. Compatible avec Easy-Mark Plus™.




