Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500 - R100X225V1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983219360

Réf. Sonepar

00156001117

Réf. Fournisseur

R100X225V1T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell blanche en rouleau; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 9,9mm max.; pour utilisation avec imprimante TDP43ME/E; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

Etiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle, peut pivoter pour améliorer la visibilité, l'apparence et le repositionnement. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. S'installe sur les fils raccordés sans déconnexion requise. Transparente avec zone d'impression blanche. 25,4 mm de large et 57,2 mm de long. Cœur de 76,2 mm, compatible avec les câbles 8-4 AWG, Cat 6/6A/FTP et Cat 6 UTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par package. Compatible avec Easy-Mark Plus™.