Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour LS8E;75/cassette;Cdt.1 - R100X225V1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell blanche;25,4x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour LS8E;75/cassette;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983219452

Réf. Sonepar

00156001116

Réf. Fournisseur

R100X225V1C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell blanche en cassette; dimensions 25,4x57,2mm; diamètre 9,9mm max.; pour utilisatin avec étiqueteuse LS8E; 75/cassette (+encre); Cdt.1

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes Turn-Tell R100X225V1C comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes peuvent être pivotées pour une meilleure visibilité depuis n'importe quel angle et repositionnées sur le fil/câble pour aligner les légendes et améliorer ainsi l'esthétique. Elles peuvent être installées sur des câbles et assemblages déjà connectés sans nécessiter la déconnexion des fils/câbles. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 1" x 2,25" (25,4 mm x 57,2 mm) Coloris : blanc. 75 étiquettes par cassette. 1 cassette par package.