Panduit - Etiq. TurnTell blanche;50,8x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.1000 - R200X225V1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiq. TurnTell blanche;50,8x57,2mm;dia.9,9mm max.;pour imprim.TDP43;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 7.1...9.9 mm

  • longueur - 57.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983219384

Réf. Sonepar

00156001119

Réf. Fournisseur

R200X225V1T

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

7.1...9.9 mm

longueur:

57.2 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette TurnTell blanche en rouleau; dimensions 50,8x57,2mm; diamètre 9,9mm max.; pour utilisation avec imprimante TDP43ME/E; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 2,0" de large et 2,25" de long (50,8 x 57,2 mm). Cœur de 76,2 mm, compatible avec les câbles 8-4 AWG, Cat 6/6A/FTP et Cat 6 UTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 1 000 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.