Panduit - Etiqu. adhés. Blanche;polyester;215,9x279,4mm;imprim. laser/jet encre;Cdt.25 - C850X1100YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 279.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette - laser/jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983522675
Réf. Sonepar
00156052267
Réf. Fournisseur
C850X1100YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
279.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
215.9 mm
hauteur:
279.4 mm
Etiquette adhésive blanche 215,9x279,4mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet encre; Cdt.25
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 8,50" x hauteur 11,0", polyester adhésif, blanc, 1 étiquette/rangée, 1 étiquette/feuille, 25 étiquettes/paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 8,50" x hauteur 11,0", polyester adhésif, blanc, 1 étiquette/rangée, 1 étiquette/feuille, 25 étiquettes/paquet.