Panduit - Etiquette adhés. blanche 25,4x12,7mm;polyester;imprim. Laser/Jet encre;Cdt.10000 - C100X050YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983581573

Réf. Sonepar

00156058157

Réf. Fournisseur

C100X050YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

12.7 mm

Etiquette adhésive blanche 25,4x12,7mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.10000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre C100X050YJJ, largeur 1,00" x hauteur 0,50", polyester adhésif, blanc, 7 étiquettes/rangée, 119 étiquettes/feuille, 10 000 étiquettes/paquet.