Panduit - Etiquette adhés. blanche 25,4x9,7mm;polyester;imprim. Laser/Jet encre;Cdt.5000 - C100X038YJJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 9.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette - laser/jet d'encre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983081264
Réf. Sonepar
00156308126
Réf. Fournisseur
C100X038YJJ
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
9.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
9.7 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,00" x hauteur 0,38", polyester adhésif, blanc, 7 étiquettes/rangée, 140 étiquettes/feuille, 5000 étiquettes/package.