Panduit - Etiquette adhés. blanche 38,1x19,1mm;polyester;imprim. Laser/Jet encre;Cdt.2500 - C150X075YJJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhés. blanche 38,1x19,1mm;polyester;imprim. Laser/Jet encre;Cdt.2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette Laser/Jet d'encre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983518081

Réf. Sonepar

00156051808

Réf. Fournisseur

C150X075YJJ

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

9.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

38.1 mm

hauteur:

19.1 mm

Etiquette adhésive blanche 38,1x19,1mm sur planche; matière polyester; à utiliser avec une imprimante laser ou jet d'encre; Cdt.2500

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant laser/jet d'encre, largeur 1,50" x hauteur 0,75", polyester adhésif, blanc, 5 étiquettes/rangée, 60 étiquettes/feuille, 2 500 étiquettes/paquet.