Panduit - Etiquette adhésive blanche 101,6x50,8mm;polyester;imprimante TDP43;Cdt.1000 - C400X200YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche 101,6x50,8mm;polyester;imprimante TDP43;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 50.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983535675

Réf. Sonepar

00156053567

Réf. Fournisseur

C400X200YJT

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

50.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

50.8 mm

Etiquette adhésive blanche 101,6x50,8mm en rouleau; matière polyester; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 4,00" x hauteur 2,00", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 1 000 pièces par paquet.