Panduit - Etiquette adhésive blanche 15,2x5,1mm;polyester;(cassette de 750);LS8E;Cdt.1 - C060X020YJC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette adhésive blanche 15,2x5,1mm;polyester;(cassette de 750);LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983349241

Réf. Sonepar

00156034924

Réf. Fournisseur

C060X020YJC

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

5.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15.2 mm

hauteur:

5.1 mm

Etiquette adhésive blanche 15,2x5,1mm en cassette de 750 avec encre noire; matière polyester; pour utilisation avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant, P1 Cassette, 0,60" L x 0,20" H, polyester, blanc, 750 étiquettes/cassette, 1 unité par package.