Panduit - Etiquette adhésive blanche 25,4x6,44mm;polyester;imprimante TDP43;Cdt.10000 - C100X025YJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983528844
Réf. Sonepar
00156052884
Réf. Fournisseur
C100X025YJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
6.4 mm
Etiquette adhésive blanche 25,4x6,44mm en rouleau; matière polyester; pour utilisation avec imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.10000
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,25", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par package.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,25", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par package.