Panduit - Etiquette adhésive blanche 50,8x12,7mm;polyester;imprimante TDP43;Cdt.5000 - C200X050YJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983532162
Réf. Sonepar
00156000305
Réf. Fournisseur
C200X050YJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
12.7 mm
Etiquette adhésive blanche 50,8x12,7mm en rouleau; matière polyester; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.5000
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 0,50", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 5000 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 0,50", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 5000 pièces par paquet.