Panduit - Etiquette adhésive réseau blanche;1 port 15,5x8,4mm;polyoléfine;Cdt.5000 - CPPLF-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 15.49 mm
largeur - 7.62 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983720064
Réf. Sonepar
00156072006
Réf. Fournisseur
CPPLF-5
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
15.49 mm
largeur:
7.62 mm
Etiquette adhésive réseau blanche; 1 port 15,5x8,4mm; matière polyoléfine; à utiliser avec une imprimante laser ou matricielle; Cdt.5000
Les Atouts de l'article:
Étiquette pour plaque frontale de mobilier/panneau de brassage, 0,61" x 0,33", Laser/matrice de points, blanc
Les Atouts de l'article:
Étiquette pour plaque frontale de mobilier/panneau de brassage, 0,61" x 0,33", Laser/matrice de points, blanc