Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;17,8x33,8x8,4mm;impr. laser/jet encre;Cdt.2500 - LJSL9-Y3-2.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Identification
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983824571
Réf. Sonepar
00156082457
Réf. Fournisseur
LJSL9-Y3-2.5
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
8.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17.8 mm
hauteur:
33.8 mm
Etiquette autoprotégée blanche en planche A4; dimensions 17,8x33,8x8,4m; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.2500
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée pour laser/jet d'encre, feuille A4, 0,70" x 1,33", polyester, blanc
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée pour laser/jet d'encre, feuille A4, 0,70" x 1,33", polyester, blanc
NoticePDF