Panduit - Etiquette autoprotégée blanche;25,4x33,8x11,19mm;impr. laser/jet encre;Cdt.1000 - LJSL5-Y3-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 11.9 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Identification
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983833573
Réf. Sonepar
00156083357
Réf. Fournisseur
LJSL5-Y3-1
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
11.9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
33.8 mm
Etiquette autoprotégée blanche en planche; dimensions 25,4x33,8x11,19mm; diamètre max. 6,8mm; pour utilisation avec imprimante laser/jet encre; Cdt.1000
Les Atouts de l'article:
Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 1,00" x 1,33" x 0,47"
Les Atouts de l'article:
Étiquette laser/jet d’encre plastifiée, feuille de 8,5" x 11", zone d’inscription 1,00" x 1,33" x 0,47"
NoticePDF


