Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 101,6x25,4mm;imprimante TDP43;Cdt.500 - C400X100APT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 101,6x25,4mm;imprimante TDP43;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983112166

Réf. Sonepar

00156311216

Réf. Fournisseur

C400X100APT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

25.4 mm

Etiquette épaisse adhésive blanche 101,6x25,4mm en rouleau; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C400X100APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. 101,6 mm x 25,4 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 500 pièces.