Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 76,2x25,4mm;imprimante TDP43;Cdt.500 - C300X100APT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983320271
Réf. Sonepar
00156332027
Réf. Fournisseur
C300X100APT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
76.2 mm
hauteur:
25.4 mm
Etiquette épaisse adhésive blanche 76,2x25,4mm en rouleau; pour utilisation avec l'imprimante TDP43ME/E; Cdt.500
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C300X100APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. 76,2 mm x 25,4 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 500 pièces.
Les Atouts de l'article:
L'étiquette de composant épaisse à transfert thermique C300X100APT fournit un texte clair, net et durable. Cette étiquette présente une surface imprimable avec un adhésif à forte adhérence pour maintenir une bonne tenue. A utiliser avec les rubans de résine à transfert thermique Panduit. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark Plus. Matériel GMH3-W. 76,2 mm x 25,4 mm ; coloris blanc. 1 étiquette par rangée. Quantité par package : 500 pièces.