Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 76,2x63,5mm;imprimante TDP43;Cdt.500 - C300X250APT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Etiquette épaisse adhésive blanche 76,2x63,5mm;imprimante TDP43;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 63.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983112173

Réf. Sonepar

00156311217

Réf. Fournisseur

C300X250APT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

63.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

76.2 mm

hauteur:

63.5 mm

Etiquette épaisse adhésive blanche 76,2x63,5mm en rouleau; à utiliser avec l'imprimante TDP43ME/E; Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 2,50", panneau surélevé, blanc, 1 étiquette/rangée, 500 pièces par package.