Panduit - Etiquette épaisse adhésive rouge 25,4x12,7mm;imprimante TDP43;Cdt.500 - C100X050AWT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - rouge
longueur - 12.7 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983122585
Réf. Sonepar
00156312258
Réf. Fournisseur
C100X050AWT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
longueur:
12.7 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
25.4 mm
hauteur:
12.7 mm
Etiquette épaisse adhésive rouge 25,4x12,7mm en rouleau; pour utilisation avec l'imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; Cdt.500
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,50", panneau surélevé, coloris rouge, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette composant de panneau surélevé à transfert thermique, largeur 1,00" x hauteur 0,50", panneau surélevé, coloris rouge, 3 étiquettes/rangée, 500 pièces par paquet.