Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - FAP w/6 FC Simpl Adapters Zirconia - FAP6WFCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 6

  • avec coupleur/adaptateur - Non

  • type de connecteur externe - FC

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneaux Adaptateur Fibre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983796700

Réf. Sonepar

00156379670

Réf. Fournisseur

FAP6WFCZ

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

6

avec coupleur/adaptateur:

Non

type de connecteur externe:

FC

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

autre

brochage:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

FAP w/6 FC Simpl Adapters Zirconia

Les Atouts de l'article:

FC fap chargé avec six fibre optique FC Simplex Monomode avec inserts Céramique zirconium fractionner manches.