Panduit - Fiber Wallmount Hyper Scale Splicing Enc - FWMHSSGS-6912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 610.9 mm
hauteur - 919.8 mm
profondeur - 362.9 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056765320
Réf. Sonepar
00156676532
Réf. Fournisseur
FWMHSSGS-6912
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
610.9 mm
hauteur:
919.8 mm
profondeur:
362.9 mm
couleur:
gris
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
0
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Le boîtier d'épissure pour fibre à montage mural HD Fusion accueille, organise, gère et protège les connexions d'épissure à fusion de câble à câble. Il peut accueillir des fibres individuelles ou à ruban. Ce boîtier possède une porte divisée et peut accueillir jusqu'à 6 912 fibres à ruban.






