Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.12,7/4,3mm;imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1 - H100X084H1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;dia.12,7/4,3mm;imprim. TDP43;rouleau de 1000;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983522620

Réf. Sonepar

00156000237

Réf. Fournisseur

H100X084H1T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo blanche en manchons de longueur 25,4mm; dia.12,7/4,3mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 1000; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H100X084H1T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 1" x 0,84" (25,4 mm x 21,3 mm) Coloris : blanc. 1000 étiquettes par rouleau.