Panduit - Gaine thermo blanche 25,4mm;diam.12,7/4,3mm;pour LS8E;cassette de 75;Cdt.1 - H100X084H1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.3...12.7 mm
longueur - 21.3 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983010189
Réf. Sonepar
00156000465
Réf. Fournisseur
H100X084H1C
Marque
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.3...12.7 mm
longueur:
21.3 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Cassette d'étiquettes continues thermorétractables et prédécoupées en polyoléfine, qualité militaire H100X084H1C pour une coupe de longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. 1" x 0,5" (25,4 mm x 12,7 mm) Diamètre de câble 4,3 mm - 12,7 mm. Coloris : blanc. 1 cassette


