Panduit - Gaine thermo blanche 50,8mm;dia.9,7/3,3mm;imprim. TDP43;rouleau de 500;Cdt.1 - H200X064H1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983526550

Réf. Sonepar

00156000267

Réf. Fournisseur

H200X064H1T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo blanche en manchons de longueur 50,8mm; dia.9,7/3,3mm; pour imprimante à transfert thermique TDP43ME/E; rouleau de 500; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

L'étiquette en polyester Super-Tack thermorétractable de qualité militaire H200X064H1T est monoface et montée sur un support en plastique. Elle permet aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Rapport de rétraction 3:1. 0,64" x 2" (16,3 mm x 50,8 mm) Coloris : blanc. 500 étiquettes par rouleau.