Panduit - Gaine thermo jaune continue;diam.4,8/1,5mm;longueur 2,4m;pour LS8E;Cdt.1 - H000X034H2C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo jaune continue;diam.4,8/1,5mm;longueur 2,4m;pour LS8E;Cdt.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1.5...4.8 mm

  • longueur - 2400 mm

  • largeur - 8.6 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983663705

Réf. Sonepar

00156000454

Réf. Fournisseur

H000X034H2C

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1.5...4.8 mm

longueur:

2400 mm

largeur:

8.6 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Gaine thermo jaune continue; diam.4,8/1,5mm; longueur 2,4m + encre; pour impression avec l'étiqueteuse LS8E; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables en polyoléfine de qualité militaire H000X034H2C pour une coupe à la longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende ainsi que le nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Taille : 8,6 mm x 2,4 m ; diamètre du câble : 1,5 mm à 4,8 mm, coloris : jaune. 1 cassette