Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 19,5mm;dia. min. 9,5mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT75-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 19,5mm;dia. min. 9,5mm;longueur 1,2m;Cdt.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983905942

Réf. Sonepar

00156090594

Réf. Fournisseur

HSTT75-48-5

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec ; diamètre 19,1 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 9,5 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Le tuyau à gaine thermorétractable à paroi fine HSTT75-48-5 Panduit se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux intérieurs et secs. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : –55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme, polyoléfine réticulée. Diamètre 19,1 mm x longueur 1,2 m. Coloris noir. 5 unités par package.