Panduit - Gaine thermo verte 2:1 ;dia. nom. 25,4mm;dia. min. 12,7mm;longueur 1,2m;Cdt.5 - HSTT100-48-5-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983348855
Réf. Sonepar
00156034885
Réf. Fournisseur
HSTT100-48-5-5
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
section nominale:
25.4...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine, diamètre 1" (25,4 mm), polyoléfine réticulée verte, 5 pièces par paquet.


