Panduit - Goulotte câbl. à charnière;2x2pouces;PVC noir;couvercle à ajouter;Cdt.6 pieds - H2X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50.3 mm

  • largeur - 55.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983854141

Réf. Sonepar

00156085414

Réf. Fournisseur

H2X2BL6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

50.3 mm

largeur:

55.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2580 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage à charnière; 2x2pouces; PVC noir; couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type H avec couvercle à charnière, largeur 2 x hauteur 2, longueur 6', PVC, noir.