Panduit - Goulotte câbl. à charnière;3x4pouces;PVC gris;couvercle à ajouter;Cdt.6 pieds - H3X4LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983138517

Réf. Sonepar

00156013851

Réf. Fournisseur

H3X4LG6

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

7.74 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte de câblage à charnière; 3x4pouces; PVC gris; couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large avec capot à charnières en PVC H3X4LG6 est conçue avec une fente/bande large pour plus de rigidité de la paroi latérale et des tailles de faisceau multiples. Les lignes de repère permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Classe d'infl. UL 94 V-0 avec rec. UL pour l'utilisation en continu jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC. 104,1 mm × 82,5 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités/package.