Panduit - Hook and Loop Roll, Low Profile, 20'L (6 - TTS-20R0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 6096 mm
diamètre max. du faisceau - 0 mm
fermeture à bande - fermeture velcro
couleur - noir
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0074983904167
Réf. Sonepar
00156090416
Réf. Fournisseur
TTS-20R0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
6096 mm
diamètre max. du faisceau:
0 mm
fermeture à bande:
fermeture velcro
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.9 mm
résistance min. à la traction:
178 N
température d'utilisation:
0...0 °C
température de montage:
0...0 °C
modèle:
ruban-crochets
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescente:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
auto-adhésif
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non