Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Panduit - Kit de montage avec époxy et 3 embases EMA Noir;Cdt.10

Panduit - Kit de montage avec époxy et 3 embases EMA Noir;Cdt.10

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 24.9 mm

  • largeur - 24.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

0074983580279

Réf. Sonepar

00156058027

Réf. Fournisseur

EMSK3-1-X0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur

24.9 mm

largeur

24.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

4.8 mm

type de fixation

auto-adhésif

couleur

noir

hauteur

6.6 mm

pour diamètre max. du faisceau

127 mm

diamètre trou de fixation

0 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-60...85 °C

Kit de montage avec époxy et 3 embases EMA Noir;Cdt.10;Non recommandé pour l'usage sur les surfaces en polyéthylène et polypropylène. Le revêtement époxy durcit en cinq minutes environ