Panduit - Low Voltage Retrofit Mounting Plate Brac - LV-W-1G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0.8 mm
hauteur - 107.6 mm
longueur - 63.1 mm
modèle - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Équerre de support basse tension - Branchement sim
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983088782
Réf. Sonepar
00156308878
Réf. Fournisseur
LV-W-1G
Marque
Panduit
largeur:
0.8 mm
hauteur:
107.6 mm
longueur:
63.1 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Support pour plaque de montage rétrofit, boîte à branchement simple avec des vis.


