Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 5e, Black - NK5EPC3MBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - U/UTP
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983314850
Réf. Sonepar
00156331485
Réf. Fournisseur
NK5EPC3MBLY
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
U/UTP
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
4x2
brochage:
1:1


