Panduit - Outil manuel de coupe de goulotte;type sécateur;Cdt.1 - DCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cisailles pour conduites
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur de lame - 67 mm
direction - ambidextre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983359936
Réf. Sonepar
00156035993
Réf. Fournisseur
DCT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
cisailles pour conduites
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Non
longueur de lame:
67 mm
direction:
ambidextre
longueur:
210.3 mm
matériau de la poignée:
métal
Outil manuel de coupe de goulotte;type sécateur; Cdt.1
Les Atouts de l'article:
L'outil DCT Panduit est un outil de coupe de goulottes, suffisant pour couper des goulottes de câbles jusqu'à 50,8 mm de largeur. L'outil est à commande manuelle et ne nécessite aucune source d'électricité ou d'alimentation secondaire. L'outil de coupe de goulottes permet une coupe lisse et sans bavure pour tout type de parois et d'étuis fendus. Il est en acier haute résistance et possède un ressort pour faciliter l'ouverture de la poignée.
Les Atouts de l'article:
L'outil DCT Panduit est un outil de coupe de goulottes, suffisant pour couper des goulottes de câbles jusqu'à 50,8 mm de largeur. L'outil est à commande manuelle et ne nécessite aucune source d'électricité ou d'alimentation secondaire. L'outil de coupe de goulottes permet une coupe lisse et sans bavure pour tout type de parois et d'étuis fendus. Il est en acier haute résistance et possède un ressort pour faciliter l'ouverture de la poignée.