Panduit - PANDUIT G5 HORIZONTAL PDU CONTROLLER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40.64 mm
hauteur - 91.44 mm
profondeur - 246.38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0613056859289
Réf. Sonepar
00156685928
Réf. Fournisseur
MAG05
Réf. Commerciale
Panduit
largeur
40.64 mm
hauteur
91.44 mm
profondeur
246.38 mm
PANDUIT G5 HORIZONTAL PDU CONTROLLER