Panduit - PanView iQ Interconnect Patch Cord, Cat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983108794
Réf. Sonepar
00156310879
Réf. Fournisseur
PVQ-BIU6L10MBU
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6
longueur
10 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
24
brochage
1:1
PanView iQ Interconnect Patch Cord, Cat