Panduit - Plaque multi-Attaches à visser;3faisceau;129,3mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100 - MTP3H-E6-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 129.3 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983584376

Réf. Sonepar

00156058437

Réf. Fournisseur

MTP3H-E6-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

129.3 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

8.9 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Plaque multi-Attaches à visser;3 faisceaux;129,3mm;vis M3;PA 6.6 Naturel;Cdt100

Les Atouts de l'article:

Plaques pour colliers de serrage multiples MTP3H-E6-C Panduit permettant de fixer les faisceaux faiblement espacés Leur profil bas aide à maintenir les faisceaux proches de la surface de montage. Elles sont idéales lorsque l'espace en hauteur est limité. Ces embases sont adaptées aux colliers miniatures à larges ainsi qu'aux environnements intérieurs. Peuvent accueillir trois faisceaux et utilisent des vis N° 6 (M3). En polyamide 6-6 ; de coloris naturel et disponibles en packages de 100 unités.