Panduit - PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM

Panduit - PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6A (TIA)

  • longueur - 2.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983642939

Réf. Sonepar

00156005655

Réf. Fournisseur

PVQ-EUSDC2.5MBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6A (TIA)

longueur

2.5 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

26

brochage

1:1

PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM