Panduit - PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 9 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983643219
Réf. Sonepar
00156005680
Réf. Fournisseur
PVQ-EUSDC9MWH
Réf. Commerciale
Panduit
type de câble
U/UTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
9 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
blanc
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
sans halogène
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
26
brochage
1:1
PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM