Panduit - PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (TIA)
type de câble - U/UTP
longueur - 2.74 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983642229
Réf. Sonepar
00156364222
Réf. Fournisseur
PVQ-EUSDC9BU
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie
6A (TIA)
type de câble
U/UTP
longueur
2.74 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
couleur de gaine
bleu
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
autre
finition ignifugée
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
autre
dimension AWG
26
brochage
1:1
PViQ Enhanced Interconnect Cat6A UTP CM