Panduit - PViQ Interconnect UTP Cat6 Patch Cord CM

Panduit - PViQ Interconnect UTP Cat6 Patch Cord CM

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

0074983199433

Réf. Sonepar

00156319943

Réf. Fournisseur

PVQ-BIU6C2MBU

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble

U/UTP

catégorie

6

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

bleu

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

sans halogène

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

autre

dimension AWG

24

brochage

1:1

PViQ Interconnect UTP Cat6 Patch Cord CM