Panduit - Replacement Port for Category 5e Punchdo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983391844
Réf. Sonepar
00156339184
Réf. Fournisseur
DRJ5E88TGBL
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
couleur
noir
Replacement Port for Category 5e Punchdo