Panduit - Roul. gaine thermo noire 2:1 ;dia. nom. 9,5mm-min. 4,8mm;longueur 30,5m;Cdt.1 - HSTT38-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983747047
Réf. Sonepar
00156074704
Réf. Fournisseur
HSTT38-C
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le tuyau à gaine thermorétractable à paroi fine HSTT38-C Panduit se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposé à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux intérieurs et secs. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : –55 °C à 135 °C. Retardateur de flamme, polyoléfine réticulée. Diamètre 9,5 mm x longueur 30,5 m. Coloris noir. 1 rouleau.