Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 19,1mm;PE Noir;long. 30,5m;Ctd.1 - PW75F-C20

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19.1 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 14...20.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983985814

Réf. Sonepar

00156098581

Réf. Fournisseur

PW75F-C20

Marque

Panduit

diamètre nominal:

19.1 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

14...20.6 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...50 °C

température de fonctionnement à court terme:

115 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Rouleau gaine fendue PAN-WRAP;diamètre nominal 19,1mm;Polyethylene Noir; -40°C +50°C;longueur 30,5m;Ctd.1

Les Atouts de l'article:

Gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW75F-C20 avec une structure à encoches pour plus de flexibilité et de protection contre l'abrasion dans toutes les applications. La paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge de nombreux diamètres de faisceau. Plage de températures : –40 °C à 50 °C. En polyéthylène. Diamètre nominal : 19,1 mm, 30,5 m de long. Coloris : noir. 1 unité par package.