Panduit - Rouleau gaine fendue PAN WRAP;diamètre nom. 25,4mm;PE Nat. FR;long. 30,5m;Ctd.1 - PW100FR-CY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25.4 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20.6...28.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine de protection fendue - série Pan-Wrap
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107797
Réf. Sonepar
00156310779
Réf. Fournisseur
PW100FR-CY
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
20.6...28.6 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-20...50 °C
température de fonctionnement à court terme:
132 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V0
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
La gaine pour faisceau fendue Pan-Wrap™ PW100FR-CY présente une structure à encoches pour une flexibilité et une protection contre l'abrasion supérieures dans toutes les applications. La conception à paroi fendue facilite les dérivations de câbles et réduit le temps d'installation. La large zone de superposition permet de prendre en charge une large gamme de diamètres de faisceau. Plage de températures : –20 °C à 50 °C. Polyéthylène retardateur de flamme. Diamètre nominal : 25,4 mm, 30,5 m de long. Coloris : naturel. 1 unité par package.



